FTB200DW8R2TH デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)(撥水) KVK 77598028

 

FTB200DW8R2TH デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)(撥水) KVK 77598028
FTB200DW8R2TH デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)(撥水) KVK 77598028

デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)(撥水)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1個注文コード77598028品番FTB200DW8R2TH
参考基準価格(税別)¥88,600販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験

使用地区
寒冷地
色
ホース:グレー、ハンガー:グレー
種類
シャワーヘッド:PZS312G
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.45
JIS規格
JISB2061
コーティング
撥水膜コーティング
取付ピッチ(mm)
85
吐水口長さ(mm)
240
注意
※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする