曜日別特売
FSL210DZEFT シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー) KVK 77599254

 

FSL210DZEFT シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー) KVK 77599254
FSL210DZEFT シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー) KVK 77599254

シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1個注文コード77599254品番FSL210DZEFT
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。
きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はフェイスを回転するだけで簡単に切替ります。※フェイスが上下しないノンライジング式です。
シャワーヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
レバーハンドルの操作範レバーハンドルは右(水側)20左(湯側)60°回転します。

使用地区
寒冷地
タイプ
スリムボディ、寒冷地用は逆止弁なし
適合場所
洗面所
JIS規格
JISB2061
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする