1501 DustRouterダストルーター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77620839 品番1939862
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フェンスの有無に関わらず取り付けが可能。
標準ホースは、直径38mmが付属しております。集塵機への接続は約57mmですので63.5mmのホースへの接続となります。
ご利用の集塵機に合わせてのフィッティングが必要になります。(現場合わせ)
フェンスとルーター上部から集塵が出来るので集塵能力がアップ致します。
その他2系統の集塵が必要な箇所で便利です。

質量(kg)0.72 付属品ダストカップTM、508mmダストチューブ、889mmダストチューブ、フェンスコネクタ、Tコネクタw/プラグ、カップコネクタ、ビニールストラップ、ベルクロフックサークルパッド×3、取り付けねじ、マニュアル 寸法(mm)ダストカップ:外径35/内径64 (ルーター取り付け口)、カップコネクタ:外径35、ショートダストホース:長さ508/直径38、ロングダストホース:長さ889/直径38、フェンスコネクタ:外径57、Tコネクタ真空接続:内径57→ 集塵機への接続、ベルクロフックサークルパッド:外径35/内径64、可能な最大ビット:直径57
注意
※説明書は英字になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする