分解できるキッチンバサミ(ステンレス)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77650377 品番 BHS-29
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

マイクロセレーション(ギザ)付きですべりにくくカットもスムーズ。
下処理の色分け管理にも対応。

質量(g)108 全長(mm)200 グリーン 材質(柄部)PP樹脂・TPV樹脂 材質(刃)ステンレス刃物鋼 TKG品番9-0583-0103 TKG品番(2017)6-0523-0103

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
料理

まだ使い始めたばかりですが、よく切れます。
ただ、分解出来るところが良くて購入したのですが、分解しようとしなくても開いた時に外れてしまう事があり、少し危ないなと感じました。

対象商品:
77650352
2022-04-08
用途:
飲食店で使用

毎日つかっています。よく切れます。
よく切れても少し使用すると切れ味が落ちてくる商品もありますが
このはさみは切れ味が落ちてこないところが気に入っています。
指を通す穴も大きくて使いやすいです。
柄の部分の材質が2つの材質ででいていて指に触れる部分が少し柔らかくなっています。
柔らかい材質のハサミの柄はべとべとになってしまうものが多いですが
今のところ大丈夫です。

対象商品:
77650352
2021-06-16
用途:
家事等
その他業種

刃が厚く細かいギザギザがあり
なんでもよく切れて重宝しています。
分解洗浄も出来て大満足です♪

対象商品:
77650361
2020-12-29
用途:
焼肉店でお子様用に肉を細かくカットするのに使用
有限会社みのる企画 様 (飲食業)

価格的にはちょっと心配でしたが、造りもしっかりしていて切れ味も良好でした。耐久性はまだ使用期間が短いので分かりません。前に使用していたハサミは1年くらいで切れ味が悪くなりました。このハサミもそれくらいはもってくれるでしょう。

対象商品:
77650377
2020-10-10
用途:
調理

肉などを解体した時に、分解して洗えるので衛生的によい。切れ味も良い。

対象商品:
77650386
2020-04-30
用途:
料理など
自動車・二輪車・自転車関連業

ずっと切れないキッチンバサミを使っていたので今回思いきって買い換えました。切れ味はいいので後は耐久性が気になります。

対象商品:
77650352
2019-12-21
用途:
料理作業時
その他業種

使用時に外れることなく、かつ簡単に分解できて掃除できます。切れ味もよく大満足の買い物となりました。

対象商品:
77650377
2019-06-10
用途:
革でアルファベットのアップリケを作るときに
教育・研究機関

自分のものに名前を書くわけではなく、ちょこっと
自分のだとわかるように。誰かに間違えられても、
それ私のよ、と自信を持って言えるように。
ハギレの革でアルファベットの切り抜きを作って貼っております。
オリジナルができて満足です。
切れ味いいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする