Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ブレーキ/足廻り関連工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の クロスレンチ
Z-EALフリーターンクロスレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77663593
品番
4711XZ
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが可能になりました。
ハンドルレバーのセンターロック機構を搭載し不意なハンドルレバーのズレを防止します。
専用の不織布製袋が付いています。
差込角(inch)
1/2
寸法L1(mm)
133
寸法L2(mm)
264
寸法L3(mm)
350
質量(g)
915
付属品
不織布製専用収納袋
注意
※早回し時はハンドルバーの中心がロックされていることを確認して作業してください。ロックがかかっていない状態で早回しを行うと遠心力でハンドルバーが外れることがあります。