※イメージ
HEADS(ヘッズ)
デザートカップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100個)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
56×71
注文コード
77796726
品番
M-CUC23
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
湯煎可能なデザートカップです。100個入りの小ロットなのに価格もリーズナブル!お試しやストックのしやすさも魅力です。
用途
食品対応容器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
56×71
材質
ポリプロピレン樹脂
色
半透明
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。