曜日別特売
M-CUC24 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796735

※イメージ

M-CUC24 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796735
M-CUC24 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796735
M-CUC24 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796735
M-CUC24 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796735
M-CUC24 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796735

デザートカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は寸法が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100個)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
74(69)×40
注文コード
77796735
品番
M-CUC24
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

湯煎可能なデザートカップです。100個入りの小ロットなのに価格もリーズナブル!お試しやストックのしやすさも魅力です。

用途
食品対応容器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
74(69)×40
材質
ポリプロピレン樹脂
色
半透明
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする