ENDO(遠藤照明)
LEDランプ/E17/昼白色5000K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
77898528
品番
RAD-715N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
明るさ
クリプトン40W相当
仕様
小型電球40W相当
色
昼白色
口金
E17
色温度(K)
5000
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
82