曜日別特売
WD34PURZ 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Western Digital(ウエスタンデジタル) 77922945

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
77922945
品番
WD34PURZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。通常のデスクトップ用ドライブは短時間の稼動向けに設計されているため、高解像度監視システムの厳しい24時間365日常時稼動の環境向けではありません。WD Purpleドライブは、幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。

仕様
【記録技術】CMR
質量(kg)
0.57s
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
147×101.6×26.1
インターフェース
SATA
キャッシュメモリ(MB)
128
コネクタ
SATA
動作周囲温度(℃)
0℃ to 65℃
周囲温度(℃)
【非動作時】-40℃ to 70℃
転送速度(MB/sec)
up to 175
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
容量(TB)
【フォーマット】3
サイズ規格
3.5-Inch

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする