曜日別特売
DL-T2605WH ダクトレスハイパワー ハイブリッド冷却スポットエアクーラー スリーアップ 77923241

 

DL-T2605WH ダクトレスハイパワー ハイブリッド冷却スポットエアクーラー スリーアップ 77923241
DL-T2605WH ダクトレスハイパワー ハイブリッド冷却スポットエアクーラー スリーアップ 77923241
DL-T2605WH ダクトレスハイパワー ハイブリッド冷却スポットエアクーラー スリーアップ 77923241
DL-T2605WH ダクトレスハイパワー ハイブリッド冷却スポットエアクーラー スリーアップ 77923241

ダクトレスハイパワー ハイブリッド冷却スポットエアクーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77923241品番DL-T2605WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,800

ハイパワーで素早く冷却するダクト不要のスポットクーラー
窓のない部屋にも設置できる「ダクトレススポットクーラー」に、1.7kWのパワフルな冷房能力を備えた大型モデルが新登場。独自技術で排気温度を抑え、従来品よりもさらに快適な冷風と1日最大30Lの高い除湿力を実現しました。リモコン操作に対応し、上下ルーバーで風向き調整も可能。キャスター付きで移動もスムーズです。多様な空間にフィットし、快適な涼しさを実現する高性能モデルです。

用途スポットクーラー付属品リモコン仕様【ルーバー】上下(自動)材質ABS、アルミ質量(kg)19ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)50Hz/500、60Hz/550電源コード(m)1.8その他の機能冷風モード、送風モード、除湿冷風モード、除湿モード(連続/30~90%)、おやすみモード、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間水タンク容量(L)約4.8(満水時自動停止)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)34×31×72.5風量調整強・弱・オート除湿能力(L/日)最大30冷房能力(kW)50Hz/1.5、60Hz/1.71時間あたりの電気代目安(円)約17.05(550W連続運転時)入タイマー1~24時間(1時間単位)切タイマー1~24時間(1時間単位)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする