曜日別特売
HW-K45L 洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯4.5kg 最短10分洗濯 Hisense(ハイセンス) 77971340

HW-K45L 洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯4.5kg 最短10分洗濯 Hisense(ハイセンス) 77971340
HW-K45L 洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯4.5kg 最短10分洗濯 Hisense(ハイセンス) 77971340
HW-K45L 洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯4.5kg 最短10分洗濯 Hisense(ハイセンス) 77971340
HW-K45L 洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯4.5kg 最短10分洗濯 Hisense(ハイセンス) 77971340
HW-K45L 洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯4.5kg 最短10分洗濯 Hisense(ハイセンス) 77971340
HW-K45L 洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯4.5kg 最短10分洗濯 Hisense(ハイセンス) 77971340
HW-K45L 洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯4.5kg 最短10分洗濯 Hisense(ハイセンス) 77971340
HW-K45L 洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯4.5kg 最短10分洗濯 Hisense(ハイセンス) 77971340
HW-K45L 洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯4.5kg 最短10分洗濯 Hisense(ハイセンス) 77971340
HW-K45L 洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯4.5kg 最短10分洗濯 Hisense(ハイセンス) 77971340
HW-K45L 洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯4.5kg 最短10分洗濯 Hisense(ハイセンス) 77971340

洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯4.5kg 最短10分洗濯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77971340
品番
HW-K45L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

コンパクトボディの4.5kg洗濯機
ガンコな汚れをしっかり落とす激流洗浄
横幅を抑えたスリムボディー設計
チャイルドロック搭載
◇洗濯・脱水容量:4.5kg
◇標準使用水量:約85L
◇標準水位:45L-15L
◇ドライ容量(おしゃれ着):1kg
◇洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分
予約タイマー:1~24時間
◇風乾燥容量:2kg
◇残り時間表示
◇槽洗浄/槽乾燥機能搭載
◇運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB
◇設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上
◇排水方向:左右・後・真下 (
真下排水には別売部品をご使用ください)

用途
洗濯機 4.5kg 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー 風乾燥 ドライモード スリムボディー コンパクト
質量(kg)
28.5
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
345/390(50Hz/60Hz)
容量(kg)
ドライ(おしゃれ着)/1
使用時間(分)
標準コース/約44、最短洗濯時間/約10
乾燥質量(kg)
風/2
運転音(dB)
約41/約47(洗い/脱水)
保証期間
1年
水位表示
標準/45-15(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×52×90
タイマー設定
予約/1~24時間
標準使用水量(L)
85
洗濯/脱水容量(kg)
4.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする