曜日別特売
27734 ベルト付きアイスバッグ ネイビー 1800ml トレードワン 77972338

27734 ベルト付きアイスバッグ ネイビー 1800ml トレードワン 77972338
27734 ベルト付きアイスバッグ ネイビー 1800ml トレードワン 77972338
27734 ベルト付きアイスバッグ ネイビー 1800ml トレードワン 77972338
27734 ベルト付きアイスバッグ ネイビー 1800ml トレードワン 77972338

ベルト付きアイスバッグ ネイビー 1800ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77972338
品番
27734
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

大きな氷もラクラク!ベルト付きでしっかり固定できるアイスバッグ!
大きな氷も入れやすい広口タイプで、便利なベルトが付いたアイスバッグです。容量約1.8Lの大容量で長時間の冷却にもしっかり対応。長いベルトで首や肩、腰など好きな位置にしっかり固定でき、スポーツ後のアイシングや熱中症対策、アウトドアやお子様のケガの冷却にもおすすめです。持ち運びも簡単で、広口だから氷の出し入れもラクラク。使いやすさと便利さを兼ね備えたアイスバッグです。

用途
現場作業・運動・イベント時の熱中症対策として。
セット内容
本体のみ
材質
パッキン:シリコン、口金:アルミニウム、生地:ポリエステル、裏地:ウレタンコート
寸法(mm)
W270×D270×H40
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする