ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
トラスコ品番712-4523
内容量1袋(100本)注文コード77975251品番3012630000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。
青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。
HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。

用途
電線ケーブルの固定や結束用。
トラスコ品番
712-4523
長さ(mm)
140
幅(mm)
3.5
最大結束径(Φmm)
32
引張強度(N)
180
材質
ポリアミド 66(PA 66)
厚さ(mm)
1
色
青
使用温度範囲(℃)
-25~85
最小結束径(Φmm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする