ワイドミュラー
ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
712-4519
712-4519
712-4521
712-4522
712-4523
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
77975269
品番
3012680000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。
青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。
HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。
用途
電線ケーブルの固定や結束用。
トラスコ品番
712-4519
長さ(mm)
290
幅(mm)
4.5
最大結束径(Φmm)
78
引張強度(N)
220
材質
ポリアミド 66(PA 66)
厚さ(mm)
1
色
青
使用温度範囲(℃)
-25~85
最小結束径(Φmm)
3.5