曜日別特売
46520 ブレーキリテーナースプリングツール SIGNET(シグネット) 77985164

46520 ブレーキリテーナースプリングツール SIGNET(シグネット) 77985164
46520 ブレーキリテーナースプリングツール SIGNET(シグネット) 77985164
46520 ブレーキリテーナースプリングツール SIGNET(シグネット) 77985164
46520 ブレーキリテーナースプリングツール SIGNET(シグネット) 77985164
46520 ブレーキリテーナースプリングツール SIGNET(シグネット) 77985164
46520 ブレーキリテーナースプリングツール SIGNET(シグネット) 77985164
46520 ブレーキリテーナースプリングツール SIGNET(シグネット) 77985164
46520 ブレーキリテーナースプリングツール SIGNET(シグネット) 77985164

ブレーキリテーナースプリングツール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード77985164品番46520
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途ドラムブレーキのシューホールドのリテーナースプリングの脱着に。全長(mm)150全幅(mm)23全高(mm)23ハンドル長さ(mm)94先端外径(Φmm)19.9内径(Φmm)先端部:12.1-17.1寸法(幅W×高さH)(mm)先端部切り割き部:10×10質量(g)81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77985164
2023-12-01
用途: ドラムブレーキの分解に
株式会社川田商会 協栄自工

ドラムブレーキのライニングリテーナースプリングシートの脱着を
今までずっとプライヤーを使っていましたが、
簡単な工具で楽を出来るならと購入してみました。
リテーナーホールド部が小さすぎて軽自動車すら使えませんでした。
もう少し大きい物も作って欲しいですね。
それでネットの動画で見た、プライヤーの先に溝を入れるのを試しにやってみた所、
飛ばしたり逃げる気が全くしないです。
最高に使いやすくなり、こういう物は必要なくなりました。
奇麗に溝を入れるのは難しいので、最初から溝が入った物が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする