SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ブレーキ/足廻り関連工具
SIGNET(シグネット)の ブレーキピストンツール
リアディスクブレーキピストンキューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77985189
品番
46812
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブレーキピストンツール
モノタロウ
¥
749
¥
824
税込
差込角(inch)
3/8DR
全長(mm)
32.7
全幅(mm)
32.7
全高(mm)
32.7
質量(g)
90
用途
リアブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。