シリンダーホーン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 品番交換用ストーン:46829 注文コード77985268 品番46825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は品番など4種類から選べます 他の種類を見る

オートテンションでホーニング。フレキシブルシャフト。

収納時寸法(mm)W26×D210×H26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)砥石部:28×5×3 使用範囲(mm)19-64 質量(g)89 品番交換用ストーン:46829 軸径(Φmm)先端:7 粒度(#)220 用途ブレーキなどのシリンダー研磨に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
オートバイのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は砥石部の長さが51mmの物を使っていたが、101mmの物に替えて見たら2ストロークエンジンシリンダーの開口部が大きいポート部分に噛むことなくホーニングできた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする