シリンダーホーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77985286 品番 46826
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オートテンションでホーニング。フレキシブルシャフト。

収納時寸法(mm)W31×D220×H31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)砥石部:51×8×5 使用範囲(mm)32-89 質量(g)114 品番交換用ストーン:46830 軸径(Φmm)先端:7 粒度(#)220 用途ブレーキなどのシリンダー研磨に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
オートバイのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は砥石部の長さが51mmの物を使っていたが、101mmの物に替えて見たら2ストロークエンジンシリンダーの開口部が大きいポート部分に噛むことなくホーニングできた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする