SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ブレーキ/足廻り関連工具
SIGNET(シグネット)の ブレーキスプリング関連工具
ドラムブレーキスプリングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
77985444
品番
46971
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
全長(mm)
215
全幅(mm)
45
全高(mm)
16.4
最大口開き(mm)
130
質量(g)
249
用途
ドラムブレーキのリテーナースプリングの取り外しに。