曜日別特売

単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
388-1654
注文コード
78000478
品番
6019/C3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。

トラスコ品番
388-1654
幅(mm)
24
径(Φmm)
【内輪】95、【外輪】145
材質
高炭素クロム軸受鋼
シール
開放型
使用温度範囲(℃)
-40~120
精度等級
ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする