曜日別特売

単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
78000496
品番
6314-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。

トラスコ品番
390-6720
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
35
径(Φmm)
【内輪】70、【外輪】150
シール
片側鋼板シールド
使用温度範囲(℃)
-30~120
精度等級
ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする