TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
対辺寸法(mm)
30
30
36
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78006236
品番
4NV-30L100HP
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケットです。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2424
対辺寸法(mm)
30
材質
構造用鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7