曜日別特売

インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)36
内容量1個注文コード78006349品番4NV-36L100HP
参考基準価格(税別)¥6,295販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケットです。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2428
対辺寸法(mm)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする