曜日別特売

ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78009971
品番
6D-55HP
参考基準価格(税別)¥7,390販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2528
材質
構造用鋼
全長(mm)
78
差込角(mm)
19
対辺(mm)
55
対辺寸法(mm)
55
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする