曜日別特売
4KA310-08-AC110V 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD 78021562

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110接続口径Rc1/4ねじの種類Rc注文コード78021562品番4KA310-08-AC110V
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥13,462
販売価格(税別)
12,238
接続口径Rc1/4ポート数5定格電圧(V)AC110ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする