曜日別特売

デンマル(木工用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)125
刃数40
内容量1枚注文コード78026850品番DM-12540
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

台金部にフッ素コーティンしているので、集成材の切断時にありがちな接着剤やヤニの付着を軽減します。

用途
一般木材、合板、集成材、化粧合板、バーチクルボード、石膏ボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、2×4 構造用合板、MDF材、OSB材などの切断に。
トラスコ品番
162-6994
刃数
40
外径(Φmm)
125
材質
刃部:超硬チップ
刃厚(mm)
1.6
注意
※使用電動工具は必ず丸鋸をご使用下さい。
※切断時は被削材が動かないように固定してください。
※切断時は被削材に90度で行い、こじらないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする