ハウスビーエム
デンマル(木工用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
165
125
165
刃数
52
40
52
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78026956
品番
DM-16552
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
台金部にフッ素コーティンしているので、集成材の切断時にありがちな接着剤やヤニの付着を軽減します。
用途
一般木材、合板、集成材、化粧合板、バーチクルボード、石膏ボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、2×4 構造用合板、MDF材、OSB材などの切断に。
トラスコ品番
162-3839
刃数
52
外径(Φmm)
165
材質
刃部:超硬チップ
刃厚(mm)
1.6
注意
※使用電動工具は必ず丸鋸をご使用下さい。
※切断時は被削材が動かないように固定してください。
※切断時は被削材に90度で行い、こじらないで下さい。