曜日別特売

オープン書庫

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78034961
品番
S230 TNG
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
付属品
棚板2枚
仕様
【追加棚板】棚板N
トラスコ品番
462-8063
材質
スチール(SPCC)
色
ニューグレー
高さ(mm)
880
タイプ
オープン
奥行(mm)
380
間口(mm)
515
設置方式
下置き専用
均等積載量(kg/段)
20
最大積載量(kg/台)
60
棚板調整ピッチ(mm)
30
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,400/税込¥2,640
北海道地方数量1につき¥4,200/税込¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする