曜日別特売

アラムジョイナーL-10 10個入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
78035706
品番
2005-10
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥801
販売価格(税別)
728

・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。
・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。
・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。

材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
30×30
適合チューブ内径(Φmm)
8~9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする