曜日別特売
4KA319-08-LS-AC220V 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD 78035824

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC220接続口径Rc1/4ねじの種類Rc注文コード78035824品番4KA319-08-LS-AC220V
参考基準価格(税別)¥15,460販売価格(税込)¥15,263
販売価格(税別)
13,875
接続口径Rc1/4ポート数5定格電圧(V)AC220ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする