曜日別特売
AF-48 薪ストーブ パーソナルサイズ 時計型 日本製 ホンマ製作所 78036485

AF-48 薪ストーブ パーソナルサイズ 時計型 日本製 ホンマ製作所 78036485
AF-48 薪ストーブ パーソナルサイズ 時計型 日本製 ホンマ製作所 78036485
AF-48 薪ストーブ パーソナルサイズ 時計型 日本製 ホンマ製作所 78036485
AF-48 薪ストーブ パーソナルサイズ 時計型 日本製 ホンマ製作所 78036485

薪ストーブ パーソナルサイズ 時計型 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78036485
品番
AF-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

パーソナルサイズの薪ストーブ
二次燃焼機能付きで、煙やにおいを軽減!
防災用ストーブとしても使用可能
市販の18cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける
天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用
◇煙突径:直径100mm(ホンマ製作所ハゼ折り煙突専用)
◇最大薪長さ:400mm
◇煙突位置:背面

用途
アウトドア キャンプ 薪 ストーブ ヒーター ウォーマー 防災 煙突 小型
材質
鉄
質量(kg)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×48×35
注意
※ストーブ周りは、炉台・炉壁、ストーブ台等で有効に断熱処理を行ってください。フローリングや畳等の可燃物の上に直接本体を置いて使用しないでください。火災のおそれがあり、大変危険です。
※必ず煙突(別売)を取り付けてご使用ください。煙突を付けませんと、ストーブは正しく燃焼いたしません。
※燃料は木質のみをご使用ください。木質燃料であっても、脂の多い樹種(マツ等)、合板、水分や塩分を多く含む薪は本体や煙突を傷める原因になりますので、より長持ちさせたい場合はご使用をお控えください。
※熱出力や暖房面積は参考値です。使用される薪の状態や個々の設置環境、使い方によりストーブの燃焼や暖まり具合は変化しますことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする