曜日別特売
25A-AR30K-02-R-D 25A-AR30(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ SMC 78043047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-AR30(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78043047
品番
25A-AR30K-02-R-D
参考基準価格(税別)¥7,930販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
単位
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする