曜日別特売
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300

PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300
PJ-T3DS-W 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 78043300

扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78043300
品番
PJ-T3DS-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

プラズマクラスター搭載のリビング扇風機
おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます
衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭
チャイルドロック機能付き
サーキュレーターとしても活躍
◇風量切替:8段階(リズム風あり)
◇モーター:DCモーター
◇タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)
◇首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)
◇プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳
◇コード長さ:約1.8m

用途
暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇
質量(kg)
4.2
色
ホワイト
消費電力(W)
21※風量最大運転時、左右首振りあり
モーター
DCモーター
機能
リズム風:あり、リモコン:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり
風量
8段階
ハネ枚数
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×36×87.5
タイマー
入/切:1/2/4/8h(同時設定可)
注意
※吹き出し方向約50cmの位置での効果です。吹き出す風が当たらない部分のニオイは取れません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする