KKOS-3 組立簡単オープンシェルフ アイリスオーヤマ 78043467

KKOS-3 組立簡単オープンシェルフ アイリスオーヤマ 78043467
KKOS-3 組立簡単オープンシェルフ アイリスオーヤマ 78043467

組立簡単オープンシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は段数など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
段数
3
注文コード
78043467
品番
KKOS-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

簡単に組み立てができるオープンシェルフです。工具不要で、棚板とワイヤーを取り付けるだけで簡単に組み立てることができます。

質量(g)
7700
段数
3
耐荷重(kg)
(約)全体40、棚板1枚あたり10、横置き時30
天板寸法(mm)
(約)縦置き時390×288、横置き時879×290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
414×294×879
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)縦置き時390×288×275、横置き時275×288×390

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする