組立簡単オープンシェルフ

組立簡単オープンシェルフ - アイリスオーヤマ組立簡単オープンシェルフ - アイリスオーヤマ組立簡単オープンシェルフ - アイリスオーヤマ組立簡単オープンシェルフ - アイリスオーヤマ組立簡単オープンシェルフ - アイリスオーヤマ組立簡単オープンシェルフ - アイリスオーヤマ組立簡単オープンシェルフ - アイリスオーヤマ組立簡単オープンシェルフ - アイリスオーヤマ

簡単に組み立てができるオープンシェルフです。工具不要で、棚板とワイヤーを取り付けるだけで簡単に組み立てることができます。

内容量
1台
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
段数
耐荷重(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
段数
耐荷重(kg)
天板寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78043467KKOS-377003(約)全体40、棚板1枚あたり10、横置き時30(約)縦置き時390×288、横置き時879×290414×294×879
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
78043510KKOS-3F84803(A4収納)(約)全体40、棚板1枚あたり10、横置き時30(約)縦置き時390×288、横置き時1029×290414×294×1029
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
78043519KKOS-255402(約)全体30、棚板1枚あたり10、横置き時30(約)縦置き時縦置き時390×288、横置き時592×290414×294×592
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
78043598KKOS-377003(約)全体40、棚板1枚あたり10、横置き時30(約)縦置き時390×288、横置き時879×290414×294×879
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
78043625KKOS-3F84803(A4収納)(約)全体40、棚板1枚あたり10、横置き時30(約)縦置き時390×288、横置き時1029×290414×294×1029
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
78043650KKOS-255402(約)全体30、棚板1枚あたり10、横置き時30(約)縦置き時390×288、横置き時592×290414×294×592
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする