WSS60-5 組立簡単シンプルラック アイリスオーヤマ 78043528

 

WSS60-5 組立簡単シンプルラック アイリスオーヤマ 78043528
WSS60-5 組立簡単シンプルラック アイリスオーヤマ 78043528
WSS60-5 組立簡単シンプルラック アイリスオーヤマ 78043528
WSS60-5 組立簡単シンプルラック アイリスオーヤマ 78043528

組立簡単シンプルラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
段数5
内容量1台注文コード78043528品番WSS60-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

組立完全工具不要。横連結でカスタマイズ自由!

寸法(mm)
600×400×1583
段数
5
総耐荷重(kg)
50
材質
天板:メラミン板パーティクルボード、フレーム:金属(鋼)、エポキシ樹脂塗装

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする