アイリスオーヤマ
組立簡単シンプルラック
組立完全工具不要。横連結でカスタマイズ自由!
材質
天板:メラミン板パーティクルボード、フレーム:金属(鋼)、エポキシ樹脂塗装
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78043528
WSS60-5
600×400×1583
5
50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
78043580
WSS60-3
600×400×851
3
30
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
78043686
WSS60-4
600×400×1217
4
40
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません