アイリスオーヤマ
組立簡単オープンシェルフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
段数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
段数
2
注文コード
78043650
品番
KKOS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
簡単に組み立てができるオープンシェルフです。工具不要で、棚板とワイヤーを取り付けるだけで簡単に組み立てることができます。
質量(g)
5540
段数
2
耐荷重(kg)
(約)全体30、棚板1枚あたり10、横置き時30
天板寸法(mm)
(約)縦置き時390×288、横置き時592×290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
414×294×592
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)縦置き時390×288×275、横置き時275×288×390
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません