アイリスオーヤマ
組立簡単シンプルラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
段数
4
3
4
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78043686
品番
WSS60-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
組立完全工具不要。横連結でカスタマイズ自由!
寸法(mm)
600×400×1217
段数
4
総耐荷重(kg)
40
材質
天板:メラミン板パーティクルボード、フレーム:金属(鋼)、エポキシ樹脂塗装
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません