14062 タイヤ 22×1.95 セミスリック サギサカ(SAGISAKA) 78045321

タイヤ 22×1.95 セミスリック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78045321
品番
14062
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

CTBの太タイヤに対応した深溝スリックタイヤ
タイヤトレッド4.0mm深溝パターン採用で長寿命

用途
自転車用交換タイヤ
形状
セミスリック
色
ブラック
サイズ
22×1.95HE
圧力
(psi)40-65
圧力(kPa)
275-450
定格圧力(bar)
2.75-4.5
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-08
用途: 自転車の整備

子供のタイヤがツルツルになったので交換しました。地面をしっかりとグリップ(捉える)する性能があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする