曜日別特売
W362 ハンドワークスムス5双組 勝星産業 78047387

トップ画像

W362 ハンドワークスムス5双組 勝星産業 78047387
W362 ハンドワークスムス5双組 勝星産業 78047387
W362 ハンドワークスムス5双組 勝星産業 78047387

ハンドワークスムス5双組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
中指長(cm)9
全長(cm)23.5
内容量1組(5双)注文コード78047387品番W362
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

通気性・吸汗性に優れた綿100%
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
高級感のある甲部分の3本飾り
手にフィットするマチ付きタイプ
袖口横開きによりスムーズな脱着が可能

用途
精密部品の組立、精密機械作業、接客業 等
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
8
色
ホワイト
材質(繊維部)
綿
材質(樹脂部)
塩化ビニル樹脂
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする