- 待機電流
- 0.8A※
- 仕様
- ●システム電圧(V):DC 24●入力減電圧復帰(V):初期値25.0(#25.0 - 27.0●入力減電圧警報(V):初期値21.0(#21.0 - 23.0●入力減電圧遮断(V):初期値21.0(#21.0 - 23.0●入力過電圧復帰(V):初期値29.0(#27.0 - 29.0●入力過電圧遮断(V):初期値33.0(#30.0 - 33.0●出力安定度:±5%●出力歪率:THD<5%●変換効率:0.89●直流入力範囲(V):DC 21.0 - 33.0
- 質量(kg)
- 約2.7以下
- 出力電圧(V)
- AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 200.0×83.0×330.0
- 保存温度(℃)
- -30 - +70
- 冷却方式
- 吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)
- 出力波形
- 完全正弦波
- 連続出力電力(W)
- 700
- 動作温度(℃)
- -20 - +40 (40以上低減特性)
- 出力周波数
- 50Hz/60Hz(DIP SW 切替)