曜日別特売
FI-SQ1003-12VDC SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎 78053739

SQシリーズ正弦波インバーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×83×372
出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW切替)
AC 100/110/115/120(DIP SW切替)
AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)
内容量1式注文コード78053739品番FI-SQ1003-12VDC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥121,034
販売価格(税別)
¥110,031

1000W DC-AC正弦波インバーター
従来モデルより軽量化を実現
RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能
ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能
外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。

出力電圧(V)
AC 100/110/115/120(DIP SW切替)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×83×372
待機電流
1.5A
仕様
●システム電圧(V):DC 12●入力減電圧復帰(V):初期値12.5(#12.5 - 13.5●入力減電圧警報(V):初期値10.5(#10.5 - 11.5●入力減電圧遮断(V):初期値10.5(#10.5 - 11.5●入力過電圧復帰(V):初期値14.5(#13.5 - 14.5●入力過電圧遮断(V):初期値16.0(#15.0 - 16.5●出力安定度:±5%●出力歪率:THD<5%●変換効率:0.88●直流入力範囲(V):DC 10.5 - 16.5
質量(kg)
約3.3以下
保存温度(℃)
-30 - +70
冷却方式
吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)
出力波形
完全正弦波
連続出力電力(W)
1000
動作温度(℃)
-20 - +40 (40以上低減特性)
出力周波数
50Hz/60Hz(DIP SW 切替)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする