TRUSCO
ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼称
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
呼称(mm)
間口1200×奥行1000×高さ890
注文コード
78058867
品番
T1012AG【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥58,490
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥43,980
¥
35,980
バスケットに入れる
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
材質
スチール
表面処理:溶融亜鉛メッキ
用途
各種工場、作業現場に。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼称(mm)
間口1200×奥行1000×高さ890
トラスコ品番
512-5871
質量(kg)
68
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
(ゲート)半開
タイプ
クロムフリータイプ
奥行(mm)
757
間口(mm)
1079
線径(Φmm)
6
最大積載量(kg)
1200
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
積載段数(段)
4
有効内寸法・間口(mm)
1150
有効内寸法・奥行(mm)
950
有効内寸法・高さ(mm)
740
キャスター有無
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。