※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神戸製鋼
ステンレス鋼用TIG溶接棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
棒径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
2
注文コード
78058919
品番
TG-S316L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。
低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
棒径(Φmm)
2
棒長(mm)
1000
引張強度(MPa)
550
識別色
緑色
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
JIS規格
Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L)
伸び(%)
41
AWS規格
A5.9 ER316L