曜日別特売

BULK ZERO 牛本皮 溶接棒ケース ハトメ付

BULK ZERO 牛本皮 溶接棒ケース ハトメ付 - コヅチ

業界最軽量クラスの本革ケース!牛本革素材により耐久性抜群
ハトメ付で簡易吊り下げも可。廃棒入付で、廃棒処理も簡単。

用途
溶接棒
材質
生地/牛本革、金具/スチール
質量(g)
単品:240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
345×70×80
内容量
1個
注意
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は、使用を中止してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81720068AKT-11
¥8,190
¥6,398
¥7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする