205×1.6×22【ワケあり】 金の卵 レヂトン 78058971

金の卵

(209件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10枚)外径(Φmm)205注文コード78058971品番205×1.6×22【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)アウトレット
¥7,5985,998

瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!

用途ステンレス・金属の切断用商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)粒度46主要切断材料ステンレス・金属外径(Φmm)205厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)22砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])7450シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤B3F
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:209
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-22
用途: リピートです。

何度かに購入させていただいておりますが、切断能力に優れているので素早くカットできます。

2026-01-29
用途: ボルト、ナット、ステンレス1ミリ厚ワッシャーの切断など。
くろしお文化舎

色々な製品を試してきたが、使い慣れてくると切断時の手加減も身に着きやすく安定して、食い込みの良さ、危険な反動の少なさに信頼を覚え、この価格帯では金の卵に行き着いて常用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 06393283
2026-04-16
用途: 金属の切断

安い製品より長持ちしますね、変な割れ方もしないので、安心して使えますね、薄くて強度がある商品だと思います

2025-12-15
用途: パイプや細かな鋼鉄を切る時に使用
PAGE ONE

切れ幅が少ないので、空気を汚さない。しかも、作業がスムーズに出来。捗ります。

1が参考にしています
2026-02-14
用途: ステンレス板や鉄板の切断
製造業

形が整っておりブレを気にせずに済みます。耐久性あり。
厚みのバリエーションがあり作業によって選択できるのが良いです。

2026-01-27
用途: 配管切断

切れ味が良い!商品到着が早い!
急ぎで必用でした、近くのホームセンターに在庫が無く助かりました。

2026-03-10
用途: 切断作業
製造業

思ったよりも消耗が激しいです。ちょっとお勧めできません。もっと、価格を安くするか、製品寿命を延ばすようにしていただきたいです。

2026-01-09
用途: 金属切断
製造業

以前より愛用している商品なので安心して使用出来る。 消耗品なので価格は安い方が良いが性能を考えると他社製品に乗り換えるのが不安。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする