NYT1031NZLE9【ワケあり】 350形LEDスポット昼白色狭角 Panasonic(パナソニック) 78059181

代表画像

NYT1031NZLE9【ワケあり】 350形LEDスポット昼白色狭角 Panasonic(パナソニック) 78059181
NYT1031NZLE9【ワケあり】 350形LEDスポット昼白色狭角 Panasonic(パナソニック) 78059181
NYT1031NZLE9【ワケあり】 350形LEDスポット昼白色狭角 Panasonic(パナソニック) 78059181
NYT1031NZLE9【ワケあり】 350形LEDスポット昼白色狭角 Panasonic(パナソニック) 78059181

350形LEDスポット昼白色狭角

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード78059181品番NYT1031NZLE9【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,98019,980

天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型
天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ
Ra70
狭角タイプ
天井面・壁面・据置取付用
ランプトランス LED内蔵
電源ユニット内蔵

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。オプションスヌートNYK50000(別売)、ガードNYK50001(別売)、ディフューズレンズNYK50002(別売)、スプレッドレンズNYK50003(別売)材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED色温度(K)5000光源色昼白色取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3445耐風速(m/s)60演色指数(Ra)70調光の可否×
注意
※調光はできません。
※器具の取付周囲温度が-20-35℃でご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする