LR-2B-R-L10-0101-10-F【ワケあり】 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業 78059208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析機用ライン圧力調整器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B、PTFE、SUS303接続入口:Rc1/4、出口:Rc1/4一次側圧力(MPa)1(最高使用圧力0.66)注文コード78059208品番LR-2B-R-L10-0101-10-F【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,98021,980

各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B、PTFE、SUS303質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40接続入口:Rc1/4、出口:Rc1/4フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど一次側圧力(MPa)1(最高使用圧力0.66)二次側圧力(MPa)0.05~0.99標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧
関連資料:(1.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする