曜日別特売

圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (溶接用)

圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (溶接用) - ユタカ(Crown)

従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本装置は混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。

用途
一般産業用溶接・機械・など幅広い用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。
寸法(mm)
【正面】244
質量(kg)
12.9
高さ(mm)
443
奥行(mm)
332(カプラ含む)
接手
【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】30PHカプラ
圧力計(MPa)
【入口側】無し【出口側 】0.6
圧力(MPa)
【入口側】0.4~0.99【出口側】0.3
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412895MX-2LN-4アルゴン/二酸化炭素Ar:50/CO2:50
¥292,000
¥259,800
¥285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79412929MX-2LN-3窒素/水素N2:50/H2:50
¥292,000
¥259,800
¥285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする